LEF LIGHTING SRL - LEFTOP/ONE INTERF. DIMM. RADIO RX WIFI DIM/CCT/RGBW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - no
Metodo di montaggio - Altri
Comando a impulsi - no
Con contatto di commutazione - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8057760696815
Codice prodotto
LEFTOP/ONE
Cod. produttore
TOP/ONE
Produttore
LEF
Con telecomando:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Comando a impulsi:
no
Con contatto di commutazione:
no
Colore:
Bianco
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
no
Adatto per pulsante RF (radio frequenza):
sì
Adatto per interruttore saliscendi RF (radio frequenza):
no
Adatto per interruttore saliscendi:
no
Adatto per interruttori di tapparelle / avvolgibili:
no
Adatto per interruttore RF (radio frequenza):
no
Con custodia:
no
Con custodia tubolare / cilindrica:
no
Scheda / Modulo:
no
Alimentazione:
12-24 V AC / DC
Rolling-code:
no
Con pulsante radio:
no
Numero di relè:
4
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Tipo di fissaggio:
Altri
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Modulazione:
AM
Rolling-code:
sì
Lunghezza codice (Bit):
96
Numero di comandi:
25
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Potenza assorbita:
433.92 W