LEF LIGHTING SRL - LEFTL050C12 T.M. LINEARE 50W 230V/12VAC CL. I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza - 50...50 W
Non dimmerabile - no
Tipo di trasformatore - Trasformatore ferromagnetico
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8056734345582
Codice prodotto
LEFTL050C12
Cod. produttore
TL050C12
Produttore
LEF
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza:
50...50 W
Non dimmerabile:
no
Tipo di trasformatore:
Trasformatore ferromagnetico
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
43 mm
Tensione di ingresso:
220...240 V
Altezza:
30 mm
Lunghezza:
154 mm
Trasformatore di sicurezza:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Tipo di collegamento lato primario:
Connessione a vite
Incasso:
sì
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Tipo di collegamento lato secondario:
Connessione a vite
Struttura:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Protezione corto-circuito:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Numero di morsetti di uscita (coppia):
1
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Diametro:
0 mm
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Colore:
Bianco
Protezione da sovraccarico:
no
Protezione da sovratemperatura:
no
Con secondario protetto da magnetotermico:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no