LEF LIGHTING SRL - LEFSTELM-SA-045 STAB. MON. 4,5 KVA SERVOASSISTITO 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria - 230 V
Potenza nominale - 4500 VA
Corrente nominale secondaria - 19.565 A
Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054521539510
Codice prodotto
LEFSTELM-SA-045
Cod. produttore
STELM-SA-045
Produttore
LEF
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria:
230 V
Potenza nominale:
4500 VA
Corrente nominale secondaria:
19.565 A
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
no
Larghezza:
243 mm
Altezza:
280 mm
Profondità:
343 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
0...55 °C
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
Altri