LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB72K-LC STAB. TRI. 72KVA 400V 15% / 400V 1% IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 400 V
Tensione secondaria - 400 V
Potenza nominale - 72000 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8057760697546
Codice prodotto
LEFSTAB72K-LC
Cod. produttore
STAB72K-LC
Produttore
LEF
Tensione primaria:
400 V
Tensione secondaria:
400 V
Potenza nominale:
72000 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
no
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
1700 mm
Profondità:
500 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
0...40 °C
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri