LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB38K-LC STAB. TRI. 38KVA 400V 15% / 400V 1% IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 400 V
Tensione secondaria - 400 V
Potenza nominale - 38000 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8057760697515
Codice prodotto
LEFSTAB38K-LC
Cod. produttore
STAB38K-LC
Produttore
LEF
Tensione primaria:
400 V
Tensione secondaria:
400 V
Potenza nominale:
38000 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
no
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1500 mm
Profondità:
400 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
0...40 °C
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri