LEF LIGHTING SRL - LEFSR-2303NP INTER. DIMM. 12-24-36VDC 5A DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 54 mm
Diametro - 65 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054521539503
Codice prodotto
LEFSR-2303NP
Cod. produttore
SR-2303NP
Produttore
LEF
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
54 mm
Diametro:
65 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
170 mm
Altezza:
29 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Interfaccia di dimmerazione per LED 12-24-36Vdc 5A con comando DALI, USCITA: monocolore, CCT, RGB-RGBW, IP20 classe II