pagina iniziale
in esaurimento

LEF LIGHTING SRL - LEFRFT1935A ROMPIFILO DA TAVOLO TRASPARENTE

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFRFT1935A ROMPIFILO DA TAVOLO TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di carico - Universale

  • Funzionamento - A pressione / rotazione

  • Colore - Neutro

  • Potenza - 0...500 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521538216

Codice prodotto

LEFRFT1935A

Cod. produttore

RFT1935A

Produttore

LEF

Modello:

Altri

Tipo di carico:

Universale

Funzionamento:

A pressione / rotazione

Colore:

Neutro

Potenza:

0...500 W

Tensione nominale:

230 V

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Trasparente:

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9003

Corrente nominale:

2.17 A

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Interruttore ON/OFF max 500W indipendente 230Vac da tavolo trasparente