pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFMINICUBO48DP INTER. DIMM. 48VDC 7A PUSH/DALI/0/1-10V

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFMINICUBO48DP INTER. DIMM. 48VDC 7A PUSH/DALI/0/1-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

  • Profondità - 46 mm

  • Diametro - 50 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521539350

Codice prodotto

LEFMINICUBO48DP

Cod. produttore

MINICUBO48DP

Produttore

LEF

Modello:

Unità di controllo

Profondità:

46 mm

Diametro:

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Larghezza:

41 mm

Altezza:

20 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Interfaccia di dimmerazione per LED 48Vdc 7A con comando PUSH/DALI/0-10V/1-10V IP20 classe II