LEF LIGHTING SRL - LEFMINICUBO24P INTER. DIMM. 24VDC 11A PUSH/0-10V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 46 mm
Diametro - 50 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054521539367
Codice prodotto
LEFMINICUBO24P
Cod. produttore
MINICUBO24P
Produttore
LEF
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
46 mm
Diametro:
50 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
41 mm
Altezza:
20 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no