LEF LIGHTING SRL - LEFMCU-S2/ONE SCENARI ONESMART PULSANTI 2 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 43 mm
Diametro - 52 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054521538827
Codice prodotto
LEFMCU-S2/ONE
Cod. produttore
MCU-S2/ONE
Produttore
LEF
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
43 mm
Diametro:
52 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Larghezza:
52 mm
Altezza:
21 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Centrale compatibile con App OneSmart per attivazione di scenari, da comando filare a comando Wi-Fi, max 2 canali IP20


