LEF LIGHTING SRL - LEFMAXDLED60HP ALIM. ELET. 12VAC ALOG. LED 1-60W DIM TF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 1...60 W
Dimmerabile DALI - no
Corrente di uscita - 87.7...5263.1 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054521538841
Codice prodotto
LEFMAXDLED60HP
Cod. produttore
MAXDLED60HP
Produttore
LEF
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
1...60 W
Dimmerabile DALI:
no
Corrente di uscita:
87.7...5263.1 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
28 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
37 mm
Lunghezza:
124 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
II
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Diametro:
50 mm
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


