LEF LIGHTING SRL - LEFLERAPL2000 UPS LINE INTERACTIVE 2000VA -10 MINUTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 1400 W
Potenza apparente in uscita - 2000 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo - 0.0001 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8054521536786
Codice prodotto
LEFLERAPL2000
Cod. produttore
LERAPL2000
Produttore
LEF
Potenza attiva in uscita:
1400 W
Potenza apparente in uscita:
2000 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo:
0.0001 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
6
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
230...230 V
Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):
0
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
130 mm
Profondità:
320 mm
Altezza:
182 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
8.6 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
0 %
Fattore di potenza in uscita:
0.7
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
98 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz



