LEF LIGHTING SRL - LEFLEPUSHPWMB GENERATORE SEGNALE PWM PUSH/BLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Modello - Dinamico
Montaggio su guide DIN - no
Tensione di ingresso - 220...240 V
Programmabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054521532153
Codice prodotto
LEFLEPUSHPWMB
Cod. produttore
LEPUSHPWMB
Produttore
LEF
Tensione di uscita:
220...240 V
Modello:
Dinamico
Montaggio su guide DIN:
no
Tensione di ingresso:
220...240 V
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
sì
Classe di protezione:
II
Struttura:
no
Lunghezza:
100 mm
Incasso:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Larghezza:
40 mm
Altezza:
26 mm


