pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC45D ALIM.LED 350 1050MA 24 45W DIM.PUSH/DALI

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC45D ALIM.LED 350 1050MA 24 45W DIM.PUSH/DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 25...70 V

  • Potenza di uscita - 15...42 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Corrente di uscita - 600...600 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521538933

Codice prodotto

LEFLEMC45D

Cod. produttore

LEMC45D

Produttore

LEF

Tensione di uscita:

25...70 V

Potenza di uscita:

15...42 W

Dimmerabile DALI:

Corrente di uscita:

600...600 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

24 mm

Modello:

Dinamico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

72 mm

Lunghezza:

135 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Diametro:

80 mm

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Alimentatore LED multicorrente 350-500-600-700-800-900-1050mA max 45W dimmerabile con segnale DALI/pulsante