pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLEFBT3983AK ADATTATORE KEYSTONE BTICINO LIVING NERO

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLEFBT3983AK ADATTATORE KEYSTONE BTICINO LIVING NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 20 mm

  • Larghezza - 25 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054521533273

Codice prodotto

LEFLEFBT3983AK

Cod. produttore

LEFBT3983AK

Produttore

LEF

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Lunghezza:

20 mm

Larghezza:

25 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

40 mm

Trasparente:

no

Diametro:

0 mm

Adattatore Keystone per serie civili BTICINO LIVING NERO