LEF LIGHTING SRL - LEFLEFBT3026 COVER+ADATT.KEYSTONE LIVING NOW SABBIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Lunghezza - 23 mm
Larghezza - 24 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8054521535758
Codice prodotto
LEFLEFBT3026
Cod. produttore
LEFBT3026
Produttore
LEF
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Lunghezza:
23 mm
Larghezza:
24 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
85 mm
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
Kit cover + adattatore Keystone per serie civili BTICINO LIVING NOW SABBIA


