LEF LIGHTING SRL - LEFLEDP2400RT UPS ON LINE 2400VA TOWER - 10 MINUTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 2160 W
Potenza apparente in uscita - 2400 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 6.7E-5 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8054521535802
Codice prodotto
LEFLEDP2400RT
Cod. produttore
LEDP2400RT
Produttore
LEF
Potenza attiva in uscita:
2160 W
Potenza apparente in uscita:
2400 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
6.7E-5 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
8
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
208...240 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
208...240 V
Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):
0
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
438 mm
Profondità:
41 mm
Altezza:
88 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
19 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Modulare:
sì
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
2 %
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
94 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz