LEF LIGHTING SRL - LEFLEDL-S INTER. DIMM. 12-24-48VDC 12A MOD. SLAVE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - 1-10 V
Tensione di uscita - 12...24 V
Tensione di ingresso - 12...24 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Classe di protezione - II
Confezione
1 PZ
EAN
8056734349962
Codice prodotto
LEFLEDL-S
Cod. produttore
LEDL-S
Produttore
LEF
Tipo di comando:
1-10 V
Tensione di uscita:
12...24 V
Tensione di ingresso:
12...24 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
II
Lunghezza:
156 mm
Incasso:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Larghezza:
51.5 mm
Altezza:
25.5 mm