pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLEDALI-PUSH CONVERTITORE PULSANTE / DALI

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLEDALI-PUSH CONVERTITORE PULSANTE / DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante

  • Tipo di carico - Altri

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521534683

Codice prodotto

LEFLEDALI-PUSH

Cod. produttore

LEDALI-PUSH

Produttore

LEF

Funzionamento:

Pulsante

Tipo di carico:

Altri

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Dimmer seriale:

no

Colore:

Nero

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

9011

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a vite

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

42 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

42 mm

Larghezza del dispositivo:

47 mm

Altezza del dispositivo:

20 mm

Generatore di segnale per controllo max 64 alimentatori DALI con LEDALIPOWER