pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLECV1248X4CH INTER. DIMM. 12-24-48VDC CV 8A DMX 4CH

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLECV1248X4CH INTER. DIMM. 12-24-48VDC CV 8A DMX 4CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Altri

  • Tipo di carico - Altri

  • Tensione nominale - 12...48 V

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521531156

Codice prodotto

LEFLECV1248X4CH

Cod. produttore

LECV1248X4CH

Produttore

LEF

Funzionamento:

Altri

Tipo di carico:

Altri

Tensione nominale:

12...48 V

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Profondità del dispositivo:

90 mm

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

58 mm

Interfaccia Dimmer LED in tensione 12-24-48Vdc 8A max 384W dimmerabile DMX/RDM 4 canali