LEF LIGHTING SRL - LEFLECV1248SHOW CENTR. RGBW 12-24-48VDC 8A PUSH 4CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 90 mm
Diametro - 0 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054521531132
Codice prodotto
LEFLECV1248SHOW
Cod. produttore
LECV1248SHOW
Produttore
LEF
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
90 mm
Diametro:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
71 mm
Altezza:
58 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no


