LEF LIGHTING SRL - LEFLECV1248PB4CH INTER. DIMM. 12-24-48VDC CV 8A PUSH/BLE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...48 V
Potenza di uscita - 96...384 W
Corrente di uscita - 800...800 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 58 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054521530661
Codice prodotto
LEFLECV1248PB4CH
Cod. produttore
LECV1248PB4CH
Produttore
LEF
Tensione di uscita:
12...48 V
Potenza di uscita:
96...384 W
Corrente di uscita:
800...800 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
58 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
71 mm
Lunghezza:
90 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II