LEF LIGHTING SRL - LEFLECV1248PB2CH INTER. DIMM. 12-24-48VDC CV PUSH 2CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Regolatore elettronico di luce
Profondità - 40 mm
Diametro - 50 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054521531392
Codice prodotto
LEFLECV1248PB2CH
Cod. produttore
LECV1248PB2CH
Produttore
LEF
Modello:
Regolatore elettronico di luce
Profondità:
40 mm
Diametro:
50 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
100 mm
Altezza:
26 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no



