pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLECV1224DP010 INTER.DIMM. 12-24VDC 12A PUSH/DALI/0-10V

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLECV1224DP010 INTER.DIMM. 12-24VDC 12A PUSH/DALI/0-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

  • Profondità - 90 mm

  • Diametro - 0 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521539329

Codice prodotto

LEFLECV1224DP010

Cod. produttore

LECV1224DP010

Produttore

LEF

Modello:

Unità di controllo

Profondità:

90 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Larghezza:

36 mm

Altezza:

61 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Interfaccia di dimmerazione per LED 12-24Vdc 12A con comando: PUSH 230Vac, DALI, 0-10V per guida DIN IP20