pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLECCADJ104CH INTER. DIMM. 12-24-48VDC CC ADJ OUT DMX

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLECCADJ104CH INTER. DIMM. 12-24-48VDC CC ADJ OUT DMX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 3...48 V

  • Potenza di uscita - 1...50 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 170...1050 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521530890

Codice prodotto

LEFLECCADJ104CH

Cod. produttore

LECCADJ104CH

Produttore

LEF

Tensione di uscita:

3...48 V

Potenza di uscita:

1...50 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

170...1050 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

Altezza:

58 mm

Modello:

Dinamico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

90 mm

Lunghezza:

71 mm

Dimmerabile 0-10 V:

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

III

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Diametro:

0 mm

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Convertitore 12-24-48Vdc 170-1050mA tensione continua-corrente costante dimmerabile 0-10V/1-10V uscita DMX a barra DIN