pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLE7512IP67 ALIM. LED TENS. COSTANTE 75W 12VDC IP67

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLE7512IP67 ALIM. LED TENS. COSTANTE 75W 12VDC IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 0...75 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 0...6250 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521530159

Codice prodotto

LEFLE7512IP67

Cod. produttore

LE7512IP67

Produttore

LEF

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

0...75 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

0...6250 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

39 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

64 mm

Lunghezza:

186 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Diametro:

10 mm

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Alimentatore Driver LED 12Vdc 75W 6250mA tensione costante IP67 ON/OFF