pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLE5041 KIT EMER. LED 9-48V CC 1 ORA

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED

  • Dispositivo di controllo - Altri

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521533945

Codice prodotto

LEFLE5041

Cod. produttore

LE5041

Produttore

LEF

Lampada:

LED

Dispositivo di controllo:

Altri

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Tensione nominale:

220...240 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Classe di protezione:

II

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

38 mm

Altezza:

25 mm

Kit emergenza per LED 9-48V 347-65mA autonomia 1 ora con batterie a pacchetto 4,8V - 1,6Ah IP20