LEF LIGHTING SRL - LEFLE42DP ALIM.LED350 1050MA 17 42W DALI/PUSH/1-10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 9...48 V 
- Potenza di uscita - 9...40 W 
- Dimmerabile DALI - sì 
- Corrente di uscita - 1050...1050 mA 
- Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8056734349948
Codice prodotto
LEFLE42DP
Cod. produttore
LE42DP
Produttore
LEF
Tensione di uscita:
9...48 V
Potenza di uscita:
9...40 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
1050...1050 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
29 mm
Modello:
Dinamico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
82 mm
Lunghezza:
125 mm
Dimmerabile 0-10 V:
sì
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
sì
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
II
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Diametro:
90 mm
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no