LEF LIGHTING SRL - LEFLE249059NA4000 STRIP LED SPI 10,8W 24VDC 4000K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per dimmer RF (radio frequenza) - no
Con set di connessione - no
Autoadesivo - no
Alimentatore intercambiabile - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
1 PZ
EAN
8057760696150
Codice prodotto
LEFLE249059NA4000
Cod. produttore
LE249059NA4000
Produttore
LEF
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
no
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con terminale:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con copertura di protezione:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no



