LEF LIGHTING SRL - LEFLE249059NA3000 STRIP LED SPI 10,8W 24VDC 3000K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1120 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8057760696143
Codice prodotto
LEFLE249059NA3000
Cod. produttore
LE249059NA3000
Produttore
LEF
Flusso luminoso al metro:
1120 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14 W
Modello:
Tubo flessibile
Colore della luce:
Giallo
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
120
Metodo di montaggio:
Altri
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per piede:
36
Alimentatore intercambiabile:
sì
Potenza lampada per piede:
4.27 W
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Collegamento:
Altri
Altezza / Profondità:
2 mm
Numero di poli:
3
Con terminale:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Max prestazioni del sistema:
70 W
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
80 lm/W
Temperatura colore regolabile:
No
Con copertura di protezione:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Sezione del conduttore:
1 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
no



