LEF LIGHTING SRL - LEFLE20MCHIP67 ALIM. LED. 200 700MA 8,4 19,6W IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 3...42 V 
- Potenza di uscita - 1.95...19.5 W 
- Dimmerabile DALI - no 
- Corrente di uscita - 500...500 mA 
- Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8054521532917
Codice prodotto
LEFLE20MCHIP67
Cod. produttore
LE20MCHIP67
Produttore
LEF
Tensione di uscita:
3...42 V
Potenza di uscita:
1.95...19.5 W
Dimmerabile DALI:
no
Corrente di uscita:
500...500 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
25 mm
Modello:
Dinamico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
112 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
II
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Diametro:
45 mm
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no