LEF LIGHTING SRL - LEFLE2035FLAT ALIM.LED 20W 350MA 2-57VDC FLAT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...57 V
Potenza di uscita - 0.7...20 W
Dimmerabile DALI - no
Corrente di uscita - 350...350 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054521530548
Codice prodotto
LEFLE2035FLAT
Cod. produttore
LE2035FLAT
Produttore
LEF
Tensione di uscita:
2...57 V
Potenza di uscita:
0.7...20 W
Dimmerabile DALI:
no
Corrente di uscita:
350...350 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
13 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
50 mm
Lunghezza:
128 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
II
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Diametro:
55 mm
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no