pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLE15024IP65D ALIM. LED 150W 24VDC DIM PUSH/DALI IP65

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLE15024IP65D ALIM. LED 150W 24VDC DIM PUSH/DALI IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 0...150 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Corrente di uscita - 0...6250 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521538865

Codice prodotto

LEFLE15024IP65D

Cod. produttore

LE15024IP65D

Produttore

LEF

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

0...150 W

Dimmerabile DALI:

Corrente di uscita:

0...6250 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

31 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

50 mm

Lunghezza:

175 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Dimmerabile con push-button:

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Diametro:

0 mm

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Alimentatore LED tensione costante (CV) 150W 24Vdc 6250mA dimmerabile DALI/pulsante IP65 classe II