LEF LIGHTING SRL - LEFLE1450IP65 ALIM. LED CORR. COSTANTE 500MA 14W IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 3...28 V
Potenza di uscita - 1.5...14 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056734346688
Codice prodotto
LEFLE1450IP65
Cod. produttore
LE1450IP65
Produttore
LEF
Tensione di uscita:
3...28 V
Potenza di uscita:
1.5...14 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
23 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
39 mm
Lunghezza:
70 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II
Diametro:
45 mm