pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLCL-24MULTI CONV. TENS.-CORR. 350/500/700MA 12-24V

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLCL-24MULTI CONV. TENS.-CORR. 350/500/700MA 12-24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 3...45 V

  • Potenza di uscita - 1.05...33.6 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 350...700 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734348576

Codice prodotto

LEFLCL-24MULTI

Cod. produttore

LCL-24MULTI

Produttore

LEF

Tensione di uscita:

3...45 V

Potenza di uscita:

1.05...33.6 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

350...700 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

22 mm

Modello:

Dinamico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

32 mm

Lunghezza:

76 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

III

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Diametro:

20 mm

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Convertitore 12-24-48Vdc 350/500/700mA tensione continua-corrente costante dimmerabile PWM IP20