LEF LIGHTING SRL - LEFIST050 T.T. 500VA 400V / 230V USO MEDICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasformatore di sicurezza - no
Tensione primaria 1 - 400...400 V
Trasformatore di isolamento - sì
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Potenza nominale - 500 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8056734343557
Codice prodotto
LEFIST050
Cod. produttore
IST050
Produttore
LEF
Trasformatore di sicurezza:
no
Tensione primaria 1:
400...400 V
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Potenza nominale:
500 VA
Tensione primaria 2:
0...0 V
Autotrasformatore:
no
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 3:
0...0 V
Tensione secondaria 2:
0...0 V
Tensione primaria 4:
0...0 V
Tensione primaria 6:
0...0 V
Tensione primaria 7:
0...0 V
Larghezza:
180 mm
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione primaria 10:
0...0 V
Grado di protezione (IP):
IP00
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Sistema di cablaggio:
DY
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F
A prova di corto-circuito:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Altezza:
165 mm
Profondità:
150 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri