pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFFORREST-SPI CENTRALE LED SPI (5-)12-24VDC PUSH+WIFI

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

  • Profondità - 48 mm

  • Tipo di comando - Altri

  • Diametro - 55 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760695931

Codice prodotto

LEFFORREST-SPI

Cod. produttore

FORREST-SPI

Produttore

LEF

Modello:

Unità di controllo

Profondità:

48 mm

Tipo di comando:

Altri

Diametro:

55 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Tipo di alimentazione:

DC

Larghezza:

48 mm

Controllabile via Bluetooth:

Altezza:

23 mm

Con piastra di montaggio:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

Generatore show su strisce LED Pixel to Pixel (3 fili) 5-12-24Vdc con comando tramite PUSH+APP FORREST BLUETOOTH (Android 13 o iOS 15)