LEF LIGHTING SRL - LEFEUS0025C24 T.M. 25VA 230.400V/12 24V SCATOLA IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...230 V
Tensione secondaria 1 - 12...12 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 25 VA
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8056734341904
Codice prodotto
LEFEUS0025C24
Cod. produttore
EUS0025C24
Produttore
LEF
Tensione primaria 1:
230...230 V
Tensione secondaria 1:
12...12 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
25 VA
Grado di protezione (IP):
IP20
Trasformatore di isolamento:
no
Tensione primaria 2:
400...400 V
Tensione secondaria 2:
24...24 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione primaria 3:
0...0 V
A prova di corto-circuito:
no
Tensione primaria 4:
0...0 V
Larghezza:
90 mm
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Profondità:
106 mm
Tensione primaria 6:
0...0 V
Altezza:
96 mm
Tensione primaria 7:
0...0 V
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
6 %