LEF LIGHTING SRL - LEFEL1241 KIT EMER. SA/SE PER LED 1W E LED 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 1 W
Lampada - Altri
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056734346855
Codice prodotto
LEFEL1241
Cod. produttore
EL1241
Produttore
LEF
Potenza:
1 W
Lampada:
Altri
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
12...12 V
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Classe di protezione:
II
Kit emergenza per LED 1W e moduli LED 12Vdc autonomia max 4 ore con batteria a pacchetto 4,8V - 1,6Ah



