LEF LIGHTING SRL - LEFEASYSTELM-100PV STAB. ELET. BIDIREZ. MONO. 10KVA 230VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria - 230 V
Potenza nominale - 10000 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8057760696310
Codice prodotto
LEFEASYSTELM-100PV
Cod. produttore
EASYSTELM-100PV
Produttore
LEF
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria:
230 V
Potenza nominale:
10000 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
no
Larghezza:
300 mm
Altezza:
340 mm
Profondità:
400 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
0...40 °C
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
Altri