LEF LIGHTING SRL - LEFDRU230STR DIMMER STRIP LED 230V PUSH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Pulsante a sfioramento
Tipo di carico - Universale
Composizione - Elemento di base
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8057760695924
Codice prodotto
LEFDRU230STR
Cod. produttore
DRU230STR
Produttore
LEF
Funzionamento:
Pulsante a sfioramento
Tipo di carico:
Universale
Composizione:
Elemento di base
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Dimmer seriale:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Grigio
Ingresso unità secondaria:
no
Utilizzabile con pulsante:
no
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Potenza nominale carico resistivo:
10...150 W
Tipo di fissaggio:
Altri
Numero di moduli:
0
Min. luminosità regolabile:
sì
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
9016
Potenza nominale carico capacitivo:
5...120 VA
Tipo di superficie:
Lucido
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
Altri
Collegamento:
Altri
Tensione di comando:
230...230 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Potenza nominale carico induttivo:
0...0 VA
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità del dispositivo:
42 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
45 mm
Larghezza del dispositivo:
30 mm
Altezza del dispositivo:
21 mm