LEF LIGHTING SRL - LEFCPM6FD COND.PLAST. X MOTORE 450V 6UF 2 FASTON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 6 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 30 mm
Capacità 2 - 0 µF
Confezione
20 PZ
EAN
8056734348477
Codice prodotto
LEFCPM6FD
Cod. produttore
CPM6FD
Produttore
LEF
Capacità:
6 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
30 mm
Capacità 2:
0 µF
Lunghezza:
58 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Profondità:
58 mm
Larghezza:
30 mm
Condensatore 6µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore