LEF LIGHTING SRL - LEFCPM60FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 60UF 2 FASTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 60 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 50 mm
Capacità 2 - 0 µF
Confezione
20 PZ
EAN
8056734347890
Codice prodotto
LEFCPM60FD
Cod. produttore
CPM60FD
Produttore
LEF
Capacità:
60 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
50 mm
Capacità 2:
0 µF
Lunghezza:
96 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Profondità:
96 mm
Larghezza:
50 mm
Condensatore 60µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore


