pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFCPM40FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 40UF 2 FASTON

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFCPM40FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 40UF 2 FASTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 40 µF

  • Modello - Condensatore per motore

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Diametro - 45 mm

  • Capacità 2 - 0 µF

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8056734341782

Codice prodotto

LEFCPM40FD

Cod. produttore

CPM40FD

Produttore

LEF

Capacità:

40 µF

Modello:

Condensatore per motore

Tensione nominale:

450...450 V

Diametro:

45 mm

Capacità 2:

0 µF

Lunghezza:

96 mm

Con morsetto ad innesto:

no

Profondità:

96 mm

Larghezza:

45 mm

Condensatore 40µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore