LEF LIGHTING SRL - LEFCPM20FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 20UF 2 FASTON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 20 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 40 mm
Capacità 2 - 0 µF
Confezione
20 PZ
EAN
8056734341751
Codice prodotto
LEFCPM20FD
Cod. produttore
CPM20FD
Produttore
LEF
Capacità:
20 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
40 mm
Capacità 2:
0 µF
Lunghezza:
71 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Profondità:
71 mm
Larghezza:
40 mm
Condensatore 20µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore