pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFCPM1FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 1UF 2 FASTON

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFCPM1FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 1UF 2 FASTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 1 µF

  • Modello - Condensatore per motore

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Diametro - 25 mm

  • Capacità 2 - 0 µF

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8056734348453

Codice prodotto

LEFCPM1FD

Cod. produttore

CPM1FD

Produttore

LEF

Capacità:

1 µF

Modello:

Condensatore per motore

Tensione nominale:

450...450 V

Diametro:

25 mm

Capacità 2:

0 µF

Lunghezza:

58 mm

Con morsetto ad innesto:

no

Profondità:

58 mm

Larghezza:

25 mm

Condensatore 1µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore