LEF LIGHTING SRL - LEFCPM12FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 12UF 2 FASTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 12 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 35 mm
Capacità 2 - 0 µF
Confezione
20 PZ
EAN
8056734348484
Codice prodotto
LEFCPM12FD
Cod. produttore
CPM12FD
Produttore
LEF
Capacità:
12 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
35 mm
Capacità 2:
0 µF
Lunghezza:
58 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Profondità:
58 mm
Larghezza:
35 mm
Condensatore 12µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore


