pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFCPI8C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 8UF CAVI 18CM

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFCPI8C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 8UF CAVI 18CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 8 µF

  • Modello - Altri

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Diametro - 29 mm

  • Capacità 2 - 0 µF

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8056734341553

Codice prodotto

LEFCPI8C

Cod. produttore

CPI8C

Produttore

LEF

Capacità:

8 µF

Modello:

Altri

Tensione nominale:

250...250 V

Diametro:

29 mm

Capacità 2:

0 µF

Lunghezza:

56 mm

Con morsetto ad innesto:

no

Profondità:

56 mm

Larghezza:

29 mm

Condensatore 8µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione