LEF LIGHTING SRL - LEFCPI6.3C CONDENSATORE X ILLUM 250V 6,3UF CAVI 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 6.3 µF
Modello - Altri
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 29 mm
Capacità 2 - 0 µF
Confezione
20 PZ
EAN
8056734341546
Codice prodotto
LEFCPI6.3C
Cod. produttore
CPI6.3C
Produttore
LEF
Capacità:
6.3 µF
Modello:
Altri
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
29 mm
Capacità 2:
0 µF
Lunghezza:
56 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Profondità:
56 mm
Larghezza:
29 mm
Condensatore 6,3µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione


