LEF LIGHTING SRL - LEFCPI50C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 50UF CAVI 25C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 50 µF
Modello - Altri
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 50 mm
Capacità 2 - 0 µF
Confezione
20 PZ
EAN
8056734341669
Codice prodotto
LEFCPI50C
Cod. produttore
CPI50C
Produttore
LEF
Capacità:
50 µF
Modello:
Altri
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
50 mm
Capacità 2:
0 µF
Lunghezza:
95 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Profondità:
95 mm
Larghezza:
50 mm
CPI50C


